EATON - Beépíthető lemez 2 férőhely G66552 - 216543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 2
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 105 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165437
Sonepar cikkszám
G66552
Gyártói cikkszám
216543
Gyártói típuskód
M22-E2
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
2
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépíthető lemez 2 férőhely