Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Beépíthető lemez 4 férőhely GT28834 - 216545

MásolásMásolás
EATON - Beépíthető lemez 4 férőhely GT28834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Parancshelyek száma - 4

  • Nyílások átmérője - 22 mm

  • Szélesség - 171 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082165451

Sonepar cikkszám

GT28834

Gyártói cikkszám

216545

Gyártói típuskód

M22-E4

Anyag:

alumínium

Parancshelyek száma:

4

Nyílások átmérője:

22 mm

Szélesség:

171 mm

Magasság:

72 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépíthető lemez 4 férőhely