EATON - Beépíthető lemez 6 férőhely SN008959 - 216547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 6
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 237 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165475
Sonepar cikkszám
SN008959
Gyártói cikkszám
216547
Gyártói típuskód
M22-E6
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
6
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
237 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépíthető lemez 6 férőhely