EATON - Beépíthető tabló 8 beépítési hellyel GT44388 - 054423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Parancshelyek száma - 8
Nyílások átmérője - 16 mm
Szélesség - 136 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080544234
Sonepar cikkszám
GT44388
Gyártói cikkszám
054423
Gyártói típuskód
E8
Anyag:
műanyag
Parancshelyek száma:
8
Nyílások átmérője:
16 mm
Szélesség:
136 mm
Magasság:
100 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépíthető tabló 8 beépítési hellyel