Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Beépíthető tabló, szürke, 8 beépítési hely SN035324 - 065212

MásolásMásolás
EATON - Beépíthető tabló, szürke, 8 beépítési hely SN035324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Parancshelyek száma - 8

  • Nyílások átmérője - 16 mm

  • Szélesség - 136 mm

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080652120

Sonepar cikkszám

SN035324

Gyártói cikkszám

065212

Gyártói típuskód

E8-SW

Anyag:

műanyag

Parancshelyek száma:

8

Nyílások átmérője:

16 mm

Szélesség:

136 mm

Magasság:

100 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

fekete

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépíthető tabló, szürke, 8 beépítési hely