EATON - Beépítő készlet +IZMX40 SN011693 - 166756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 992 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 640 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081632657
Sonepar cikkszám
SN011693
Gyártói cikkszám
166756
Gyártói típuskód
XMIX40W10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
992 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
351 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Beépítő készlet +IZMX40