EATON - Beépítő lemez GT40097 - 216542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 1
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165420
Sonepar cikkszám
GT40097
Gyártói cikkszám
216542
Gyártói típuskód
M22-EY1
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
1
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
sárga
Védettség (NEMA):
4X, 13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépítő lemez