EATON - Beépítő lemez SN050285 - 216544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 3
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 138 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165444
Sonepar cikkszám
SN050285
Gyártói cikkszám
216544
Gyártói típuskód
M22-E3
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
3
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
138 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépítő lemez