EATON - Beépítőkészlet üres függőleges szer GT82896 - 285694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 680 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082856946
Sonepar cikkszám
GT82896
Gyártói cikkszám
285694
Gyártói típuskód
XME2408M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
680 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Beépítőkészlet üres függőleges szer