EATON - Bék homl.f. NZM4 vsz 3p ma=200 sz=600 GT88924 - 107985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 720 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081076277
Sonepar cikkszám
GT88924
Gyártói cikkszám
107985
Gyártói típuskód
XMN430802
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
720 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
670 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Bék homl.f. NZM4 vsz 3p ma=200 sz=600