EATON - Bekapcsolási-áram korlátozó SN004381 - 226106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 0 VA
Szerelési mód - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 3 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 0 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082261061
Sonepar cikkszám
SN004381
Gyártói cikkszám
226106
Gyártói típuskód
EEB3
Max. látszólagos teljesítmény:
0 VA
Szerelési mód:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
3 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramkorlátozó ; Bekapcsolási-áram korlátozó