EATON - Bekapcsolási-áram korlátozó SN045515 - 226101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 0 VA
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Névleges tartós áram (Iu) - 1 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 0 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082261016
Sonepar cikkszám
SN045515
Gyártói cikkszám
226101
Gyártói típuskód
+EEB1
Max. látszólagos teljesítmény:
0 VA
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Névleges tartós áram (Iu):
1 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramkorlátozó ; Bekapcsolási-áram korlátozó