Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bekapcsolásra kész kapcs. (LCS/HIB), 1 váltó SN011714 - 124347

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bekapcsolásra kész kapcs. (LCS/HIB), 1 váltó SN011714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081219520

Sonepar cikkszám

SN011714

Gyártói cikkszám

124347

Gyártói típuskód

+IZMX-LCS

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Bekapcsolásra kész kapcs. (LCS/HIB), 1 váltó