EATON - Bekapcsolásra kész kapcs. (LCS/HIB), 1 váltó SN074674 - 184103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081796427
Sonepar cikkszám
SN074674
Gyártói cikkszám
184103
Gyártói típuskód
+IZMX-LCS-1
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Bekapcsolásra kész kapcs. (LCS/HIB), 1 váltó