EATON - Bekapcsoló tekercs 220-240 VAC/DC GT70403 - 123741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081213467
Sonepar cikkszám
GT70403
Gyártói cikkszám
123741
Gyártói típuskód
+IZMX-SR230AD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-240 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem