Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bekapcsoló tekercs 220-240 VAC/DC SN071134 - 184288

MásolásMásolás
EATON - Bekapcsoló tekercs 220-240 VAC/DC SN071134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081797127

Sonepar cikkszám

SN071134

Gyártói cikkszám

184288

Gyártói típuskód

+IZMX-SR230AD-1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

208-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-240 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Bekapcsoló tekercs 220-240 VAC/DC