Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Beltéri fényérzékelő 0-10VDC IP54 SN036556 - 109379

EATON
MásolásMásolás
EATON - Beltéri fényérzékelő 0-10VDC IP54 SN036556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081089826

Sonepar cikkszám

SN036556

Gyártói cikkszám

109379

Gyártói típuskód

CSEZ-01/14

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Beállítás:

3-60000 lx

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szenzor ; Beltéri fényérzékelő 0-10VDC