Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Berregő M22-AMC GT03410 - 229015

EATON
MásolásMásolás
EATON - Berregő M22-AMC GT03410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang

  • Hangerő - 0 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082290153

Sonepar cikkszám

GT03410

Gyártói cikkszám

229015

Gyártói típuskód

M22-AMC

Akusztikus jel fajtája:

folyamatos hang

Hangerő:

0 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Akusztikus jelzőberendezés ; Berregő M22-AMC