EATON - Betáp elem 3f 6-50mm2 SASY60i sínrendszerre GT26369 - 107183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 300 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069460
Sonepar cikkszám
GT26369
Gyártói cikkszám
107183
Gyártói típuskód
BBA-TP3/50
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
300 A
Kapocs szélessége:
54 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Betáp elem 3f 6-50mm2 SASY60i sínrendszerre