EATON - Betápblokk SN050447 - 240083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082400835
Sonepar cikkszám
SN050447
Gyártói cikkszám
240083
Gyártói típuskód
DILM12-XEK
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
39 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Betápblokk