EATON - Betápkapocs 3p SN046731 - 272165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 128 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082721657
Sonepar cikkszám
SN046731
Gyártói cikkszám
272165
Gyártói típuskód
BK50/3-PKZ4-E
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
128 A
Kapocs szélessége:
45 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Betápkapocs 3p