Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Betápkapocs 95 mm2, Z-SV-35…1P sínhez SN049749 - 113136

EATON
MásolásMásolás
EATON - Betápkapocs 95 mm2, Z-SV-35…1P sínhez SN049749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 95 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081126729

Sonepar cikkszám

SN049749

Gyártói cikkszám

113136

Gyártói típuskód

Z-EK/95-1

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

95 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

0 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Betápkapocs 95 mm2, Z-SV-35…1P sínhez