EATON - Betápkapocs 95 mm2, Z-SV-35…3P+N sínhez SN050067 - 264911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649111
Sonepar cikkszám
SN050067
Gyártói cikkszám
264911
Gyártói típuskód
Z-EK/95-3N
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Betápkapocs 95 mm2, Z-SV-35…3P+N sínhez