EATON - BF elosztó beépítő- és szerelőlapok SN045839 - 240768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082407681
Sonepar cikkszám
SN045839
Gyártói cikkszám
240768
Gyártói típuskód
BFZ-U-ITMPL-1+/33
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; BF elosztó beépítő- és szerelőlapok