EATON - BF elosztó beépítő- és szerelőlapok SN045840 - 240769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082407698
Sonepar cikkszám
SN045840
Gyártói cikkszám
240769
Gyártói típuskód
BFZ-O-ITMPL-1+/33
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; BF elosztó beépítő- és szerelőlapok