EATON - BF elosztó beépítő- és szerelőlapok SN048205 - 285233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 210 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082852337
Sonepar cikkszám
SN048205
Gyártói cikkszám
285233
Gyártói típuskód
BFZ-NZM1-SET
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
210 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; BF elosztó beépítő- és szerelőlapok