EATON - BF elosztó beépítő- és szerelőlapok SN048206 - 285234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 215 mm
Szélesség - 510 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082852344
Sonepar cikkszám
SN048206
Gyártói cikkszám
285234
Gyártói típuskód
BFZ-NZM1-SET-G
Anyag:
acél
Magasság:
215 mm
Szélesség:
510 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; BF elosztó beépítő- és szerelőlapok