EATON - BF elosztó beépítő- és szerelőlapok SN048241 - 285648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 40 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082856489
Sonepar cikkszám
SN048241
Gyártói cikkszám
285648
Gyártói típuskód
BFZ-U-ITMPL-1+/24
Anyag:
acél
Magasság:
40 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; BF elosztó beépítő- és szerelőlapok