EATON - BF elosztó előlap SN045822 - 240748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 675 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082407483
Sonepar cikkszám
SN045822
Gyártói cikkszám
240748
Gyártói típuskód
BFZ-FP-1/33
Szélesség:
675 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
705 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; BF elosztó előlap