EATON - BF elosztó előlap SN045825 - 240751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 675 mm
Magasság - 365 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082407513
Sonepar cikkszám
SN045825
Gyártói cikkszám
240751
Gyártói típuskód
BFZ-FP-2+/66
Szélesség:
675 mm
Magasság:
365 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
705 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; BF elosztó előlap