EATON - BF elosztó előlap SN047802 - 283065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 510 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082830656
Sonepar cikkszám
SN047802
Gyártói cikkszám
283065
Gyártói típuskód
BFZ-FP-2/48-G
Szélesség:
510 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
543 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; BF elosztó előlap