EATON - BF elosztó előlap SN048634 - 293626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 506.5 mm
Magasság - 149 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936266
Sonepar cikkszám
SN048634
Gyártói cikkszám
293626
Gyártói típuskód
BFZ-FP-1/BL
Szélesség:
506.5 mm
Magasság:
149 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
550 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; BF elosztó előlap