EATON - BF vízszintes elválasztó, fém, fehér, (530x102mm) SN048629 - 293621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 543 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 535 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936211
Sonepar cikkszám
SN048629
Gyártói cikkszám
293621
Gyártói típuskód
BFZ-SP-24
Szekrényszélességhez alkalmas:
543 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
535 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9016
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem