EATON - BF vízszintes elválasztó, fém, fehér, (692x102mm) SN048630 - 293622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 705 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936228
Sonepar cikkszám
SN048630
Gyártói cikkszám
293622
Gyártói típuskód
BFZ-SP-33
Szekrényszélességhez alkalmas:
705 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9016
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem