Nem visszaküldhető

EATON - Billentyűzár SN046320 - 260199

EATON
MásolásMásolás
EATON - Billentyűzár SN046320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082601997

Sonepar cikkszám

SN046320

Gyártói cikkszám

260199

Gyártói típuskód

NZM1-XKAV

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Billentyűzár