EATON - Billentyűzár SN046321 - 260201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082602017
Sonepar cikkszám
SN046321
Gyártói cikkszám
260201
Gyártói típuskód
NZM2/3-XKAV
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Billentyűzár