Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bináris bemenet 2x 230VAC IP20 GT32386 - 265626

MásolásMásolás
EATON - Bináris bemenet 2x 230VAC IP20 GT32386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 2

  • Bemeneti feszültség - 0-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082656263

Sonepar cikkszám

GT32386

Gyártói cikkszám

265626

Gyártói típuskód

CBEU-02/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

2

Bemeneti feszültség:

0-250 V

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

0

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Levehető busmodul:

Igen

LED-vezérlés:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer bináris bemenet ; Bináris bemenet 2x 230VAC