Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bizt betét 1800A 1250V 4SBKW/105 AR SN146859 - 170M7975

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 1800A 1250V 4SBKW/105 AR SN146859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 4

  • Névleges feszültség AC - 1250 V

  • Névleges áram - 1800 A

  • Lekapcsolási teljesítmény - 200 kA

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516021989

Sonepar cikkszám

SN146859

Gyártói cikkszám

170M7975

Gyártói típuskód

FUSE 1800A 1250V 4SBKW/105 AR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

4

Névleges feszültség AC:

1250 V

Névleges áram:

1800 A

Lekapcsolási teljesítmény:

200 kA

Áram fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Színkód:

nincs

IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:

egyéb

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

280 W

Rögzítő lyukak:

M10

Csatlakozók távolsága középtől középig:

106 mm

Bizt betét 1800A 1250V 4SBKW/105 AR