Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bizt betét 2A késleltetett 600VAC GT82531 - FNQ-R-2

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 2A késleltetett 600VAC GT82531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590060332

Sonepar cikkszám

GT82531

Gyártói cikkszám

FNQ-R-2

Gyártói típuskód

CLASS CC TIME DELAY

Névleges áram:

2 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Bizt betét 2A késleltetett 600VAC