EATON - Bizt betét 32A/690V/000 félvezetővédő spec. GT84255 - 170M1362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 000
Névleges feszültség AC - 690 V
Névleges áram - 32 A
Lekapcsolási teljesítmény - 200 kA
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590332767
Sonepar cikkszám
GT84255
Gyártói cikkszám
170M1362
Gyártói típuskód
FUSE 32A 690V 000/80 GR UC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
000
Névleges feszültség AC:
690 V
Névleges áram:
32 A
Lekapcsolási teljesítmény:
200 kA
Áram fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Színkód:
nincs
IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:
egyéb
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
10 W
Rögzítő lyukak:
M8
Csatlakozók távolsága középtől középig:
76.7 mm