Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bizt. betét 500A/690V 1*BKN/50 AR Uc SN093567 - 170M3471

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt. betét 500A/690V 1*BKN/50 AR Uc SN093567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Névleges áram - 500 A

  • Lekapcsolási teljesítmény - 200 kA

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590448215

Sonepar cikkszám

SN093567

Gyártói cikkszám

170M3471

Gyártói típuskód

FUSE 500A 690V 1*BKN/50 AR UC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges feszültség AC:

690 V

Névleges áram:

500 A

Lekapcsolási teljesítmény:

200 kA

Áram fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Színkód:

nincs

IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:

IEC 60269-4 szerinti A típusú süllyesztett végű csatlakozás

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

70 W

Rögzítő lyukak:

M8

Csatlakozók távolsága középtől középig:

50 mm

Bizt. betét 500A/690V 1*BKN/50 AR Uc