Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bizt betét 80A/690V/ NH1 félvezetővédő késes GT71170 - 170M3211

MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 80A/690V/ NH1 félvezetővédő késes GT71170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Névleges áram - 80 A

  • Lekapcsolási teljesítmény - 200 kA

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590445191

Sonepar cikkszám

GT71170

Gyártói cikkszám

170M3211

Gyártói típuskód

FUSE 80A 690V 1*TN/110 AR UC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges feszültség AC:

690 V

Névleges áram:

80 A

Lekapcsolási teljesítmény:

200 kA

Áram fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Színkód:

nincs

IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:

egyéb

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

18 W

Rögzítő lyukak:

M10

Csatlakozók távolsága középtől középig:

108 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Bizt betét 80A/690V/ NH1 félvezetővédő késes