Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bizt betét 80A félvezetővédő /Bussmann/ GT90163 - 80ET

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 80A félvezetővédő /Bussmann/ GT90163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590490450

Sonepar cikkszám

GT90163

Gyártói cikkszám

80ET

Gyártói típuskód

80A 690V AC BS88 FUSE

Névleges áram:

80 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Bizt betét 80A félvezetővédő /Bussmann/