EATON - Bizt betét 900A/690V félvezetővédő GT43734 - 170M5876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 2
Névleges feszültség AC - 690 V
Névleges áram - 900 A
Lekapcsolási teljesítmény - 200 kA
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590461085
Sonepar cikkszám
GT43734
Gyártói cikkszám
170M5876
Gyártói típuskód
FUSE 900A 690V 2/110 AR
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
2
Névleges feszültség AC:
690 V
Névleges áram:
900 A
Lekapcsolási teljesítmény:
200 kA
Áram fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Színkód:
nincs
IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:
egyéb
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
110 W
Rögzítő lyukak:
M10
Csatlakozók távolsága középtől középig:
108 mm