Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bizt betét 90A/690V félvezetővédő GT51895 - 90EET

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 90A/690V félvezetővédő GT51895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 90 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590491358

Sonepar cikkszám

GT51895

Gyártói cikkszám

90EET

Gyártói típuskód

90A 690V AC TYPE T FUSE

Névleges áram:

90 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Bizt betét 90A/690V félvezetővédő