EATON - Bizt. helyzetkapcsoló, 1ny -1z, működtető nélkül IP65 SN036798 - 110959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 220 mm
Szélesség - 512 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081105229
Sonepar cikkszám
SN036798
Gyártói cikkszám
110959
Gyártói típuskód
LS-11S-ZB/X
Anyag:
acél
Magasság:
220 mm
Szélesség:
512 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Bizt. helyzetkapcsoló, 1ny -1z, működtető nélkül