EATON - Bizt.szak.kapcs., max.250A, 1P SN135811 - 183049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081779765
Sonepar cikkszám
SN135811
Gyártói cikkszám
183049
Gyártói típuskód
XNH1-1-A250
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
6 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem