Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztonsági helyzetkapcsoló, 2ny érintkező IP65 GT98134 - 106817

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági helyzetkapcsoló, 2ny érintkező IP65 GT98134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081066308

Sonepar cikkszám

GT98134

Gyártói cikkszám

106817

Gyártói típuskód

LS-02-ZB

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági helyzetkapcsoló, 2ny érintkező