Nem visszaküldhető

EATON - Biztonsági helyzetkapcsoló, mágneses reteszelésű IP65 GT71869 - 106822

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági helyzetkapcsoló, mágneses reteszelésű IP65 GT71869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - észt

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065820

Sonepar cikkszám

GT71869

Gyártói cikkszám

106822

Gyártói típuskód

LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

észt

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági helyzetkapcsoló, mágneses reteszelésű