EATON - Biztonsági kapcsoló, rugóerő reteszelésű IP65 SN036368 - 106778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065486
Sonepar cikkszám
SN036368
Gyártói cikkszám
106778
Gyártói típuskód
LS-S02-120AFT-ZBZ/X
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági kapcsoló, rugóerő reteszelésű